• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Spezialfilter »Standard«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 3, G 1/2

Artikel-Nr.: 100997

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100997
EAN / GTIN 4047322112772

Beschreibung

Beschreibung:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Spezialfilter »Standard« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0, 01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Ablassventil: HA. Für alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.

Merkmal:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1/2
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 1250 l/min
  • Wirkungsgrad: 99,999 %
  • Filterfeinheit: 0,01 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb