• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Speciální filtr „Standard“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, BG 3, G 1/2

Artiklové číslo: 100997

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Standard
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100997
EAN / GTIN 4047322112772

Popis

Popis:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Speciální filtr „Standard“ s polykarbonátovým pouzdrem a ochranným košem, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, vypouštěcí ventil: HA. Pro všechny případy použití, kde jsou požadavky na stlačený vzduch obzvláště vysoké. Separační výkon zaručuje filtraci nejjemnějších olejových výparů a mikroskopických částic. Pro ochranu jemných filtračních vložek je nutné před ně instalovat standardní filtr, který zachytí hrubší nečistoty.

Charakteristika:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 1250 l/min
  • Efektivita: 99,999 %
  • jemnost filtru: 0,01 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C