• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Filtru special „Standard”, recipient din policarbonat și coș de protecție, BG 3, G 1/2

Cod articol.: 100997

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Standard
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100997
EAN / GTIN 4047322112772

Descriere

Descriere:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Filtru special „Standard” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, supapă de evacuare: HA. Pentru toate aplicațiile în care cerințele privind aerul comprimat sunt deosebit de ridicate. Eficiența de separare garantează filtrarea celor mai fine vapori de ulei și a particulelor microfine în suspensie. Pentru a proteja cartușele filtrului fin, este absolut necesar să se instaleze în prealabil un filtru standard, care să rețină impuritățile mai grosiere.

Caracteristică:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/2
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 1250 l/min
  • Eficiență: 99,999%
  • Finerete filtru: 0,01 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C