• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098312 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tyvek®
Farve orange
Tekstilsammensætning polyethylen
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse; advarselssikkerhed
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034
International størrelse S
Produkttype overall
Genanvendelse engangsbrug
Køn Unisex
Lukning lynlås
Egenskaber antistatisk; luftgennemtrængelighed; vandafvisende; vanddampgennemtrængelighed; åndbart
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098312 S
EAN/GTIN 5450208013534
Producentnummer D15452912

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 500HV, type 5/6, model 125. High Vis tøj. I fluorescerende orange med sølvgrå, reflekterende strimler, der ses dag og nat. Kinaflip, elastikindlæg for enden af ærmer og ben og indklæbet elastikindlæg i ryggen. Stor kile til bevægelsesfrihed. Tøjmateriale er luft- og vanddampgennemtrængelig, og samtidigt afvisende over for vandbaserede væsker og sprøjtetåge. Meget god beskyttelse mod fine partikler og fibre. Yderst fnugreduceret og med antistatisk inderside.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klasse 3