• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500HV, oranžová, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 098312 S
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tyvek®
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím; Výstražná ochrana
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost S
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyethylen
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Vlastnosti Nepromokavé; Prodyšné; Propouští vodní páry; Propouští vzduch; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Číslo výrobce D15452912

Popis

Provedení:

Tyvek® 500HV, typ 5/6, model 125. Oblek High Vis. Ve fluoreskující oranžové barvě se stříbrně šedými reflexními pruhy pro viditelnost ve dne a v noci. Stojací límec, stahování rukávů a konců nohavic gumou a vlepené stahování gumou v oblasti zad. Velkoryse střižený klín pro volnost pohybu. Materiál obleku propouští vzduch a vodní páru, zároveň ale odpuzuje kapaliny na bázi vody a rozprášenou mlhu. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti jemným částicím a vláknům. Nepouští vlákna a na vnitřní straně s antistatickou úpravou.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, třída 3