Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500HV S

Artikelnummer: 098312 S
Korting
21,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tyvek®
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur oranje
Uniseks-maat S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098312 S
EAN/GTIN 5450208013534
Nummer fabrikant D15452912

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 500HV, type 5/6, model 125. High Visibility pak. In fluorescerend oranje met zilvergrijze reflecterende strepen voor zichtbaarheid overdag en ’s nachts. Staande kraag, elastiek in mouw- en pijpuiteinden, en ingelijmd elastiek in het ruggedeelte. Groot uitgevoerd inzetstuk voor meer bewegingsvrijheid. Het materiaal van het pak is lucht- en waterdampdoorlatend, maar stoot tegelijkertijd vloeistoffen op waterbasis en sproeinevels af. Biedt zeer goede bescherming tegen fijne deeltjes en vezels. Vrijwel niet pluizend en aan de binnenzijde antistatisch uitgevoerd.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klasse 3
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen