• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Mono protector tipo 5/6 Tyvek® 500HV, naranja, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 098312 S
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
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tyvek®
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos; Protección con alta visibilidad
Clase de protección química TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional S
Color naranja
Composición del tejido Polietileno
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Características Transpirable; Transpirable al vapor de agua; antiestático; repelente al agua; transpirable
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Número del fabricante D15452912

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 500HV, tipo 5/6, modelo 125. Traje High Vis. De color naranja fluorescente con franjas de reflexión de color gris plata para la visibilidad de día y de noche. Cuello alzado, goma elástica en los puños y los bajos y goma elástica pegada en la zona de la espalda. Cuña de medidas generosas para una gran libertad de movimiento. El material del traje es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos basados en agua y las neblinas. Ofrece una muy buena protección frente a partículas finas y fibras. Extremadamente resistente al deshilachado y con acabado antiestático en la superficie interior.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, clase 3