• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 500HV, portocaliu, Mărime unisex: S

Cod articol.: 098312 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tyvek®
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale S
Culoarea portocaliu
Componentele ţesăturii Polietilenă
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Permeabilitate la aer; Permeabilitate la vapori de apă; antistatic; impermeabil; permite pielii să respire
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Număr producător D15452912

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 500HV, Tip 5/6, model 125. Combinezon de protecţie cu vizibilitate ridicată. În portocaliu fosforescent, cu benzi gri-argintiu reflectorizante, pentru o bună vizibilitate ziua şi noaptea. Guler ridicat, şnururi la extremităţile mânecilor şi pantalonului şi şnur inserat în partea din spate. Clinuri care oferă libertate de mişcare. Materialul este permeabil la aer şi la vaporii de apă, dar în acelaşi timp rezistent la lichidele pe bază de apă şi la substanţele pulverizate. Oferă o protecţie foarte bună împotriva particulelor şi a fibrelor. Nu lasă deloc scame, iar pe partea interioară este antistatic.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, clasa 3