Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 500HV S

Tuote nro.: 098312 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tyvek®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri oranssi
Vain yksi koko S
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Valmistajan numero D15452912

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 500HV, Tyyppi 5/6, Malli 125. High Vis -puku. Fluoresoitu oranssi ja hopeanharmaat heijastinraidat takaavat näkyvyyden päivä- ja yöaikaan. Pystykaulus, kuminauhalliset hihan- ja lahkeensuut sekä sisäänommeltu kuminauha selkäosassa. Väljä leikkaus takaa liikkumisen vapauden. Puvun materiaali on ilman- ja vesihöyrynläpäisevää, mutta samalla vesipohjaisia nesteitä ja roiskesumua hylkivää. Tarjoaa erittäin hyvän suojan hienoilta hiukkasilta ja kuiduilta. Erittäin vähän nukkaava, sisäpuolella antistaattinen pinnoite.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, luokka 3
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin