Fangsele H500 IC7, Type: 2

Art.-nr.: 098186 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Lukningstype karabinhage
Farvetone, grøn Lysgrøn
Antal 4 stk.
Belastning langs
Serie H500
Producentbetegnelse Auffanggurt H500 - IC7 Pad QB 2LO
Farve grøn; sort
Produkttype fangsele
Materiale, bælte Polyester
Nyttevægt maks. 140 kg
Antal løfteøjer 2 stk.
Placering, gribeøje bagest
Polstring rygpolstring; skulderpolstring
Standard EN 361
Vægt, samlet 1,51 kg
Med karabinhage ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098186 2
EAN/GTIN 3660681064622
Producentnummer 1036086
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk DuraFlex® topunktssele med ventileret rygpolstring og led. Kan indstilles fuldstændig, automatiske hurtiglukninger. Med fastgørelsespunkter til værktøj.
De nyudviklede H500 fangseler udmærker sig ved en anatomisk og ergonomisk formet polstring. Den store bevægelsesfrihed og en lang række intelligente funktioner øger brugerens velbefindende på lang sigt. Op til 140 kg brugervægt.

Norm:

EN 361