Turvavaljaat H500 IC7 2

Tuote nro.: 098186 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Turvavaljaat H500 - IC7 Pad QB 2LO
Valmistajan koko 2
Paino 1,51 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Valmistajan numero 1036086

Kuvaus

Malli:

Elastiset DuraFlex®-kaksipisteturvavaljaat, hengittävä selkäpehmuste ja lenkki. Täysin säädettävät automaattiset pikalukitukset. Kiinnityspisteet työkaluille.
Uusissa H500-turvavaljaissa on anatomisesti ja ergonomisesti muotoillut, hengittävät pehmusteet. Suuri liikkumisvapaus ja lukuiset älykkäät toiminnot lisäävät käyttäjän pitkäaikaista hyvinvointia. Käyttäjän paino enintään 140 kg.

Standardi:

EN 361