{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zapiranja | vzmetna sponka | |
| Barvni odtenek, zelena | Svetlo zelena | |
| Število | 4 kos | |
| Serija | H500 | |
| Oznaka proizvajalca | Auffanggurt H500 - IC7 Pad QB 2LO | |
| Obremenitev | vzdolžno | |
| Barva | zelena; črna | |
| Vrsta izdelka | varovalni pas | |
| Material, trak | Poliester | |
| Neto teža maks. | 140 kg | |
| Število pritrdilnih ušes | 2 kos | |
| Namestitev pritrdilnega ušesa | zadaj | |
| Oblazinjenje | hrbtna podloga; ramenska podloga | |
| Standard | EN 361 | |
| Skupna masa | 1,51 kg | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Z vponko | da |
| Številka izdelka | 098186 2 | |
| EAN/GTIN | 3660681064622 | |
| Številka proizvajalca | 1036086 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |