Testheveder H500 IC7, Típus: 2

Cikkszám: 098186 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Testheveder H500 - IC7 Pad QB 2LO
Gyártói méret 2
Súly 1,51 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Gyártó száma 1036086
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

Rugalmas DuraFlex® kétpontos testhevederrel, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárak. L / XL méret. Rögzítési pontokkal szerszámokhoz.
Az új fejlesztésű H500 testhevederek anatómiailag és ergonómiailag formatervezett szellőző párnázattal rendelkeznek. A nagy mozgásszabadság és az intelligens funkciók nagy száma növelik a viselő tartósan jó közérzetét. Max. 140 kg hasznos súly.

Szabvány:

EN 361