Arnés H500 IC7, Tipo: 2

Número de artículo: 098186 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cierre Gancho de cierre
Color, verde Verde luminoso
Cantidad 4 ud.
Carga Longitudinal
Serie H500
Denominación del fabricante Auffanggurt H500 - IC7 Pad QB 2LO
Color verde; negro
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Peso útil máx. 140 kg
Número de ojales de sujeción 2 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Acolchado Acolchado para la espalda; Hombreras
Norma EN 361
Peso total 1,51 kg
Con mosquetón sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Número del fabricante 1036086
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Arnés de sujeción por dos puntos DuraFlex® elástico, con acolchado ventilado para la espalda y articulación. Completamente regulable, cierres rápidos automáticos. Con puntos de fijación para herramientas.
Los nuevos arneses H500 tienen un acolchado transpirable, anatómico y ergonómico. La elevada libertad de movimiento y la multitud de funciones inteligentes aumentan el bienestar a largo plazo del usuario. Hasta 140 kg de peso del usuario.

Norma:

EN 361