Prihvatni pojas H500 IC7 2

Artikl br.: 098186 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Prihvatni pojas H500 – IC7 Pad QB 2LO
Veličina proizvođača 2
Težina 1,51 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Broj proizvođača 1036086

Opis

Izvedba:

Elastični DuraFlex® prihvatni pojas u dvije točke s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S pričvrsnim točkama za alat.
Novorazvijeni prihvatni pojasevi H500 odlikuju se anatomski i ergonomski oblikovanim prozračnim jastučićima. Visoka sloboda kretanja i mnoštvo inteligentnih funkcija povećavaju dugotrajnu udobnost nosača. Do 140 kg tjelesne težine korisnika.

Standard:

EN 361