Åndedrætsværn SwissAir, Type: SWISS

Art.-nr.: 097997 SWISS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissAir
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Nominel spænding 3,6 V
Akku-kapacitet 6,5 Ah
Produkttype Blæserenhed, turboåndedrætsværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Producentnummer 4700.010

Betegnelse

Udførelse:

Det lette TH3-turboåndedrætsværn forener effektivitet, komfort og ydelse. Det er også fleksibelt og kan anvendes til mange forskellige aktiviteter. Luftstrømmen kan reguleres (100-130 l/min) og indstilles i trin. Højde og temperatur kan kompenseres ved hjælp af automatiske målinger. Apparatet kan indstilles individuelt i længden og bredden. Halvmasken er af POM (termoplastisk kunststof) og rivefast tekstil og har en udåndingsventil med silikonemembran. Derved sikres en uafhængig lufttilførsel. Meldinger om batteri og filter foregår både akustisk og visuelt.
Spændingsforsyning: Genopladeligt lithium-ion-akku, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C-tilslutning.

Norm:

EN 12941 TH3

Leveringsomfang:

SwissAir turboåndedrætsværn bestående af komfortabel halvmaske, blæserenhed, slangeforbindelser, hoved- og nakkebånd, skulderbæreenhed, kontrolpanel og lader inkl. Optrel®-rygsæk.

Specialtilbehør:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Bemærk:

SwissAir turboåndedrætsværnet leveres uden filter. Yderligere tilbehør og reservedele: Halvmaske nr. 098224, husdæksel nr. 098225, gnistbeskyttelse nr. 098226, batteri nr. 098227, forlænger til bæreenhed nr. 098228, stofovertræk nr. 098229.