Ventilatorski dihalni aparat SwissAir, Tip: SWISS

Št. art.: 097997 SWISS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 6,5 Ah
Možnost ponovnega polnjenja da
Serija SwissAir
Razred TH3
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva črna
Vrsta izdelka ventilatorski dihalni aparat
Standard EN 12941
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Številka proizvajalca 4700.010

Opis

Izvedba:

Lahek ventilatorski dihalni sistem TH3 združuje učinkovitost, udobje in zmogljivost. Poleg tega omogoča fleksibilno uporabo pri številnih opravilih. Pretok zraka lahko regulirate (100–130 l/min) in stopenjsko nastavite. Višino in temperaturo lahko ustrezno kompenzirate s samodejnim merjenjem. Dolžino in širino naprave lahko individualno nastavite. Polovična maska je iz POM (termoplastična umetna masa) in tkanine, odporne proti trganju, ter ima ventil za izdih s silikonsko membrano. To omogoča neodvisen dotok zraka. Opozorilo za baterijo in filter je zvočno in vizualno.
Napetostno napajanje: Li-ionski akumulator za večkratno polnjenje, 3,6 V/6,5 Ah, priključek USB-C.

Standard:

EN 12941 TH3

Obseg dobave:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je sestavljen iz udobne polovične maske, ventilatorske enote, sklopa gibkih cevi, naglavnega in zatilnega traku, prenosne ramenske enote, nadzorne plošče in polnilnika z nahrbtnikom optrel®.

Dodatni pribor:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Opomba:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je dobavljen brez filtra. Dodaten pribor in nadomestni deli: Polovična maska art. 098224, pokrov ohišja art. 098225, zaščita pred iskrami art. 098226, baterija art. 098227, podaljšek prenosne enote art. 098228, zaščitna tkanina art. 098229.