Respiratorius su orpūtės sistema SwissAir, Tipas: SWISS

Prekės Nr.: 097997 SWISS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,6 V
Akumuliatoriaus talpa 6,5 Ah
Įkraunamas taip
Serija SwissAir
Klasė TH3
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Produkto rūšis respiratorius su oro įpūtimo sistema
Standartas EN 12941
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Gamintojo numeris 4700.010

Aprašymas

Modelis:

Lengva TH3 PAPR sistema suderina efektyvumą, komfortą ir našumą. Taip pat galima lanksčiai naudoti įvairioms užduotims. Oro srautas reguliuojamas (100-130 l/min) ir nustatomas pakopomis. Aukštis virš jūros lygio ir temperatūra gali būti atitinkamai kompensuojami automatiniais matavimais. Prietaiso ilgis ir plotis reguliuojamas individualiai. Puskaukė pagaminta iš POM (termoplastiko) ir plyšimui atsparios tekstilės, turi iškvėpimo vožtuvą su silikonine membrana. Tai užtikrina nepriklausomą oro tiekimą. Baterijos ir filtro ataskaitos yra akustinės ir vaizdinės.
Maitinimo šaltinis: Įkraunama ličio jonų baterija, 3,6 V / 6,5 Ah, USB C jungtis.

Standartas:

EN 12941 TH3

Tiekiama:

SwissAir PAPR sistema susideda iš patogios puskaukės, vožtuvo bloko, žarnų jungčių, galvos ir kaklo diržų, pečių bloko, valdymo pulto ir įkroviklio su optrel® kuprine.

Priedai pasirinktinai:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Pastaba:

SwissAir PAPR orpūtės sistema tiekiama be filtro. Kiti priedai ir atsarginės dalys: Puskaukė Nr. 098224, korpuso dangtis Nr. 098225, apsauga nuo kibirkščių Nr. 098226, baterija Nr. 098227, laikiklio ilgintuvas Nr. 098228, audinio apsauga Nr. 098229.