System ochrony dróg oddechowych SwissAir, Typ: SWISS

Nr art.: 097997 SWISS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,6 V
Pojemność akumulatora 6,5 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Seria SwissAir
Klasa TH3
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Aparaty wspomagające oddychanie
Norma EN 12941
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Numer producenta 4700.010

Opis

Wykonanie:

Lekki system ochrony dróg oddechowych TH3 łączy w sobie efektywność, komfort i wydajność. Ponadto oferuje elastyczne możliwości zastosowania w szeregu prac. Strumień powietrza można regulować bezstopniowo (100-130 l/min). Dzięki automatycznym pomiarom można odpowiednio skompensować wysokość i temperaturę. Długość i szerokość urządzenia można regulować indywidualnie. Półmaskę wykonano z POM (tworzywa termoplastycznego) i odpornego na rozrywanie materiału tekstylnego; jest ona wyposażona w zawór wydechowy z membraną silikonową. Takie rozwiązanie zapewnia niezależny dopływ powietrza. Bateria i filtr generują komunikaty akustyczne i optyczne.
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania, 3,6 V / 6,5 Ah, przyłącze USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

W dostawie:

System ochrony dróg oddechowych SwissAir składa się z komfortowej półmaski, jednostki dmuchawy, złączek węży, taśmy nagłownej i taśmy na szyję, paska naramiennego, panelu sterowania i ładowarki wraz z plecakiem optrel®.

Wyp. dodatkowe:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Wskazówka:

System ochrony dróg oddechowych SwissAir jest dostarczany bez filtra. Dalsze akcesoria i części zamienne: Półmaska nr 098224, pokrywa obudowy nr 098225, ochrona przeciwiskrowa nr 098226, bateria nr 098227, przedłużka paska naramiennego nr 098228, osłona materiałowa nr 098229.