Respiratore SwissAir, Modello: SWISS

Codice art.: 097997 SWISS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissAir
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione nominale 3,6 V
Capacità batteria 6,5 Ah
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097997 SWISS
copia
EAN / GTIN 7640127615935
copia
Codice del produttore 4700.010
copia

Descrizione

Esecuzione:

Il leggero respiratore TH3 combina efficienza, comfort e prestazioni. È inoltre flessibile da utilizzare per numerose attività diverse. Il flusso dell’aria è impostabile (100-130 l/min) e regolabile in continuo. L’altezza e la temperatura possono essere compensate in modo adeguato mediante misurazioni automatiche. Il dispositivo è regolabile in modo personalizzato in lunghezza e larghezza. La semimaschera è realizzata in POM (plastica termica) e in tessuto resistente agli strappi e dispone di una valvola di espirazione con membrana in silicone. In questo modo è garantita un’alimentazione di aria indipendente. La batteria e il filtro emettono segnali sia acustici che visivi.
Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile, 3,6 V / 6,5 Ah, collegamento USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Fornitura:

Respiratore SwissAir composto da semimaschera comfort, unità ventola, raccordi per tubo flessibile, protezione per la testa e la nuca, unità di trasporto per spalle, Control Panel e caricabatterie incl. zaino optrel®.

Accessori speciali:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Nota:

Il respiratore SwissAir viene fornito senza filtro. Ulteriori accessori e ricambi: Semimaschera n. art. 098224, coperchio dell’alloggiamento n. art. 098225, parascintille n. art. 098226, batteria n. art. 098227, prolunga dell’unità di trasporto n. art. 098228, protezione da sostanze pericolose n. art. 098229.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript