• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom SwissAir, Typ: SWISS

Č. pol.: 097997 SWISS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissAir
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Menovité napätie 3,6 V
Kapacita akumulátora 6,5 Ah
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Číslo výrobcu 4700.010

Popis

Prevedenie:

Ľahký respirátor s ventilátorom TH3 spája účinnosť, pohodlie a výkon. Dá sa tiež flexibilne používať na širokú škálu činností. Prietok vzduchu je možné regulovať (100 – 130 l/min.) a nastaviť v niekoľkých stupňoch. Výšku a teplotu je možné primerane kompenzovať pomocou automatických meraní. Zariadenie je individuálne nastaviteľné na dĺžku a šírku. Polomaska je vyrobená z POM (termoplast) a textílie odolnej proti roztrhnutiu a má výdychový ventil so silikónovou membránou. Tým sa zabezpečí nezávislý prívod vzduchu. Hlásenia z batérie a filtra sú akustické, ako aj vizuálne.
Napájanie: Lítium-iónový akumulátor, 3,6 V/6,5 Ah, prípojka USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Rozsah dodávky:

Respirátor s ventilátorom SwissAir pozostávajúci z pohodlnej polomasky, ventilátora, hadicových prípojok, popruhu na hlavu a krk, ramennej nosnej jednotky, ovládacieho panelu a nabíjačky vrátane batohu optrel®.

Zvláštní příslušenství:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Poznámka:

Respirátor s ventilátorom SwissAir sa dodáva bez filtrov. Ostatné príslušenstvo a náhradné diely: Polomaska č. 098224, kryt č. 098225, ochrana proti iskrám č. 098226, batéria č. 098227, predĺženie nosnej jednotky č. 098228, ochrana tkaniny č. 098229.