Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ansigtsskærm Model 9710 514, Type: PET

Art.-nr.: 097889 PET

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097889 PET
EAN/GTIN 4031101818450
Producentnummer 9710514
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Ansigtsbeskyttelse til engangsbrug i onesize-størrelse (54-64 cm), der holder ansigtet fri for smuds og væsker. Blødt skumstof, indvendig polstring, der giver høj brugerkomfort, også ved længere tids brug. Ikke egnet til beskyttelse mod mekaniske farer som f.eks. flyvende partikler med højere energi. Denne ansigtsbeskyttelse beskytter mod væskedråber og -stænk. Derved sænkes risikoen for dråbeinfektion. På grund af dens konstruktion er der kun i begrænset omfang komplet beskyttelse mod vira, bakterier og andre biologiske stoffer.
  • Hvidt tekstilgummibånd.
  • Mål: 330×230 mm.
  • Kan kombineres med ansigtsbeskyttelsesmasker.

Norm:

EN 166

Bemærk:

  • Denne ansigtsbeskyttelse beskytter mod væskedråber og -stænk. Derved sænkes risikoen for dråbeinfektion. På grund af dens konstruktion er der kun i begrænset omfang komplet beskyttelse mod vira, bakterier og andre biologiske stoffer.
  • Denne ansigtsbeskyttelse må kun anvendes så længe den aktuelle sundhedsfare eksisterer.
  • Kan kombineres med ansigtsbeskyttelsesmasker.
  • Produktet skal bortskaffes efter én enkelt anvendelse!