Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Štít na ochranu obličeje Model 9710 514, Typ: PET

Artiklové číslo: 097889 PET

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: nezamlžuje se

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí čiré
Šířka 330 mm
Výška 230 mm
Povlak skel nezamlžuje se
Druh produktu Štít na ochranu obličeje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097889 PET
EAN / GTIN 4031101818450
Číslo výrobce 9710514
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Jednorázová ochrana obličeje v jednotné velikosti (54-64 cm), chrání obličej před nečistotami a tekutinami. Měkká vnitřní pěnová vložka zaručuje vysoký komfort při nošení také při delším použití. Není vhodná na ochranu před mechanickým ohrožením, jako jsou poletující částečky s vyšší energií. Tato ochrana obličeje chrání před kapkami a stříkající tekutinou. Tím se snižuje riziko kapénkové infekce. Z důvodu konstrukce je kompletní ochrana před viry, bakteriemi nebo jinými biologickými původci jen částečná.
  • Bílá textilní gumová páska.
  • Rozměry: 330×230 mm.
  • Možnost kombinace s rouškami na ochranu obličeje.

Norma:

EN 166

Poznámka:

  • Tato ochrana obličeje chrání před kapkami a stříkající tekutinou. Tím se snižuje riziko kapénkové infekce. Z důvodu konstrukce je kompletní ochrana před viry, bakteriemi nebo jinými biologickými původci jen částečná.
  • Tato ochrana obličeje se smí používat jen po dobu aktuálního ohrožení zdraví.
  • Možnost kombinace s rouškami na ochranu obličeje.
  • Po jednorázovém použití produkt zlikvidujte!