• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Volgelaatsscherm Model 9710 514, Type: PET

Artikelnummer: 097889 PET
Korting
€ 5,32
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jul. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32.167 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint niet getint
Breedte 330 mm
Hoogte 230 mm
Coating beslaat niet
Producttype Volgelaatsscherm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097889 PET
EAN/GTIN 4031101818450
Nummer fabrikant 9710514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaatsbescherming voor eenmalig gebruik in eenheidsmaat (54-64 cm), om het gezicht vrij te houden van verontreinigingen en vloeistoffen. Zachte schuimstof-binnenbekleding voor een hoog draagcomfort, ook bij langdurig dragen. Niet geschikt voor bescherming tegen mechanische gevaren, zoals rondvliegende deeltjes met hogere energie. Deze gelaatsbescherming beschermt tegen druppels en spatten van vloeistoffen. Hierdoor wordt het risico op druppelinfecties verminderd. Door de constructie is een volledige bescherming tegen virussen, bacteriën of andere biologische agentia slechts beperkt aanwezig.
  • Witte rubber band van textiel.
  • Afmetingen: 330 × 230 mm.
  • Combineerbaar met volgelaatsbeschermingsmaskers.

Norm:

EN 166

Tip:

  • Deze gelaatsbescherming beschermt tegen druppels en spatten van vloeistoffen. Hierdoor wordt het risico op druppelinfecties verminderd. Door de constructie is een volledige bescherming tegen virussen, bacteriën of andere biologische agentia slechts beperkt aanwezig.
  • Deze gelaatsbescherming mag alleen voor de duur van de actuele gevaren voor de gezondheid worden gebruikt.
  • Combineerbaar met volgelaatsbeschermingsmaskers.
  • Na eenmalig gebruik moet het product worden afgevoerd!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen