Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Visera de protección facial Modelo 9710 514, Tipo: PET

Número de artículo: 097889 PET

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097889 PET
EAN / GTIN 4031101818450
Número del fabricante 9710514
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Protección facial para uso único en tamaño unitario (54-64 cm), para mantener la cara libre de suciedad y líquidos. Espuma blanda acolchado interior para una elevada comodidad de uso incluso en caso de uso prolongado. No adecuado para la protección frente a peligros mecánicos, como partículas cambiantes con energía superior. Esta protección facial protege de las gotas y salpicaduras de líquidos. De este modo reduce el riesgo de una infección por salpicaduras. Debido a su diseño, solo se ofrece en determinadas condiciones una protección completa frente a virus, bacterias u otros agentes biológicos.
  • Cinta de goma textil blanca.
  • Medidas: 330×230 mm.
  • Posibilidad de combinación con máscaras de protección facial.

Norma:

EN 166

Nota:

  • Esta protección facial protege de las gotas y salpicaduras de líquidos. De este modo reduce el riesgo de una infección por salpicaduras. Debido a su diseño, solo se ofrece en determinadas condiciones una protección completa frente a virus, bacterias u otros agentes biológicos.
  • Esta protección facial solo se debe utilizar para la duración del peligro para la salud actual.
  • Posibilidad de combinación con máscaras de protección facial.
  • ¡Después de un solo uso, el producto se debe desechar!