Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Visiera protettiva per il viso Modello 9710 514, Modello: PET

Codice art.: 097889 PET

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097889 PET
EAN / GTIN 4031101818450
Codice del produttore 9710514
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Protezione monouso per il viso disponibile in un’unica misura (54-64 cm), per proteggere la faccia da tracce di sporco e liquidi. Morbida imbottitura interna in espanso per garantire un comfort elevato anche in caso di utilizzo prolungato. Non adatta per la protezione contro i pericoli di natura meccanica quali particelle di energia elevata sospese nell’aria. Questa protezione per il viso ripara da gocce e schizzi di liquidi. In questo modo viene ridotto il rischio di infezione per via aerea. A causa della sua struttura, una protezione completa contro virus, batteri o altri agenti biologici è garantita solo parzialmente.
  • Elastico bianco in tessuto.
  • Dimensioni: 330×230 mm.
  • Prodotto combinabile con le maschere protettive.

Norma:

EN 166

Nota:

  • Questa protezione per il viso ripara da gocce e schizzi di liquidi. In questo modo viene ridotto il rischio di infezione per via aerea. A causa della sua struttura, una protezione completa contro virus, batteri o altri agenti biologici è garantita solo parzialmente.
  • L’utilizzo di questa protezione per il viso è consentito solo per la durata dell’attuale stato di pericolo per la salute.
  • Prodotto combinabile con le maschere protettive.
  • Il prodotto deve essere smaltito dopo il primo utilizzo!