Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Vizieră de protecție pentru față Model 9710 514, Tip: PET

Cod articol.: 097889 PET

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 097889 PET
EAN / GTIN 4031101818450
Număr producător 9710514
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Element de protecţie pentru faţă, de unică folosinţă, în mărime universală (54-64 cm), împotriva murdăriei şi a fluidelor. Căptușeală interioară din spumă moale pentru confort sporit la purtare, chiar și pe durate îndelungate. Nu este potrivită pentru protecția împotriva pericolelor mecanice, cum ar fi particulele proiectate cu energie mare. Această protecție pentru față protejează împotriva picăturilor și stropilor de lichide. Astfel, se reduce riscul de infecție prin stropi. Având în vedere construcția sa, protecția deplină împotriva virusurilor, bacteriilor și altor agenți biologici este posibilă doar în anumite condiții.
  • Bandă albă din material elastic textil.
  • Dimensiuni: 330×230 mm.
  • Se poate combina cu măștile de protecție pentru față.

Standard:

EN 166

Notă:

  • Această protecție pentru față protejează împotriva picăturilor și stropilor de lichide. Astfel, se reduce riscul de infecție prin stropi. Având în vedere construcția sa, protecția deplină împotriva virusurilor, bacteriilor și altor agenți biologici este posibilă doar în anumite condiții.
  • Această protecție pentru față poate fi folosită numai pe perioada pericolului actual pentru sănătate.
  • Se poate combina cu măștile de protecție pentru față.
  • După o singură utilizare, produsul trebuie aruncat la deșeuri!