Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitni vizir za obraz Model 9710 514, Tip: PET

Št. art.: 097889 PET

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097889 PET
EAN/GTIN 4031101818450
Številka proizvajalca 9710514
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščita za obraz za enkratno uporabo v enotni velikosti (54–64 cm); ščiti obraz pred umazanijo in tekočinami. Mehko penasto notranje oblazinjenje za visoko udobje tudi pri daljšem nošenju. Ni primerno za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi, kot so leteči delci z visoko energijo. Ta zaščita obraza ščiti pred kapljanjem in brizganjem tekočin. Tako zmanjša tveganje kapljične okužbe. Zaradi svoje zgradbe je popolna zaščita pred virusi, bakterijami in drugimi biološkimi snovmi zagotovljena le pogojno.
  • Bel tekstilni gumijast trak.
  • Mere: 330×230 mm.
  • Možnost kombiniranja z maskami za zaščito obraza.

Standard:

EN 166

Opomba:

  • Ta zaščita obraza ščiti pred kapljanjem in brizganjem tekočin. Tako zmanjša tveganje kapljične okužbe. Zaradi svoje zgradbe je popolna zaščita pred virusi, bakterijami in drugimi biološkimi snovmi zagotovljena le pogojno.
  • Ta zaščita obraza se lahko uporablja samo v času trenutne nevarnosti za zdravje.
  • Možnost kombiniranja z maskami za zaščito obraza.
  • Po enkratni uporabi je treba izdelek odstraniti!