• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bøjlehøreværn QB2®

Art.-nr.: 097655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Serie QB2®
Producentbetegnelse QB2 HYG
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 24 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Produkttype Bøjlehøreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097655
EAN/GTIN 3355200510000
Producentnummer 3301280
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

De pæreformede propper sidder kun delvist i øret for at kombinere brugerkomfort og beskyttelse ideelt med hinanden. Et patenteret bøjledesign beskytter propperne mod forureninger, når bøjlen lægges. Propperne er lette at udskifte. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Specialtilbehør:

Reserveørepropsæt, 50 par.