• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Căşti de protecţie auditivă QB2®

Cod articol.: 097655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Serie
QB2®
Denumirea producătorului
QB2 HYG
Variantă
Bandă pentru cap; Bandă pentru ceafă
Materialul dopurilor
Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor
preformate
Culoarea
gri; portocaliu; roşu
Tip produs
Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne
Valoarea SNR (capacitate de izolare)
24 dB
Standard
EN 352-2
Atenuarea zgomotului
Pasiv
Reutilizare
De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Număr producător 3301280
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Dopurile în formă de pară sunt poziționate numai parțial în ureche, pentru a combina în mod ideal confortul și protecția. Un design brevetat al căștii protejează dopurile împotriva impurităților atunci când casca nu este folosită. Dopurile sunt ușor de schimbat. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Accesorii opţionale:

Set de dopuri de urechi de schimb, 50 perechi.