• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Chránič sluchu strmeňový QB2®

Č. pol.: 097655
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
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
Séria QB2®
Označenie výrobcu QB2 HYG
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 24 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Druh produktu Chránič sluchu strmeňový

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097655
EAN/GTIN 3355200510000
Číslo výrobcu 3301280
Výrobca/zodpovedná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Prevedenie:

Štuple hruškovitého tvaru sedia v uchu len čiastočne, aby ideálne kombinovali pohodlie pri nosení a ochranu. Patentovaná konštrukcia oblúka chráni štuple pred znečistením, keď je oblúk položený. Štuple sa dajú ľahko vymeniť. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Zvláštní příslušenství:

Súprava náhradných štupľov na ochranu sluchu, 50 párov.