• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščita sluha z lokom QB2®

Št. art.: 097655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Serija QB2®
Oznaka proizvajalca QB2 HYG
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 24 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097655
EAN/GTIN 3355200510000
Številka proizvajalca 3301280
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Hruškasto oblikovani čepi so le delno nameščeni v ušesu, da združujejo zaščito sluha in udobje pri nošenju. Patentirana oblika loka ščiti čepe pri odlaganju pred umazanijo. Čepi so preprosto zamenljivi. SNR = 24 dB (H = 26 dB, M = 20 dB, L = 19 dB).

Dodatni pribor:

Garnitura nadomestnih čepov za zaščito sluha, 50 parov.