• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ausų kištukai su lankeliu QB2®

Prekės Nr.: 097655
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija QB2®
Gamintojo pavadinimas QB2 HYG
Variantai galvos lankelis; kaklo lankeliai
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Spalva pilkas; oranžinės spalvos; raudona
Produkto rūšis ausų kištukai su lankeliu
SNR vertė (slopinimo vertė) 24 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Gamintojo numeris 3301280
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Kriaušės formos kištukai laikosi negiliai ausyje, todėl yra labai patogūs, bet tuo pačiu ir puikiai apsaugo nuo triukšmo. Patentuotas lankelio dizainas apsaugo kištukus nuo nešvarumų, nedėvint apsauginių ausinių. Kištukus lengva pakeisti. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Priedai pasirinktinai:

Atsarginių ausų kištukų rinkinys, 50 porų