• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Oordopjes met beugel QB2®

Artikelnummer: 097655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
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
Serie QB2®
Artikelomschrijving producent QB2 HYG
SNR-waarde (dempingswaarde) 24 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097655
EAN/GTIN 3355200510000
Nummer fabrikant 3301280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De peervormige oordopjes zitten slechts deels in het oor om draagcomfort en bescherming op ideale wijze met elkaar te combineren. Een gepatenteerd beugelontwerp beschermt de oordopjes tegen verontreinigingen wanneer de beugel wordt neergelegd. De oordopjes kunnen eenvoudig worden vervangen. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Accessoires:

Set reserve-oordopjes, 50 paar.