Beskyttelseshandske uvex C500 Wet plus str. 7

Art.-nr.: 6049607
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex C500
Producentbetegnelse uvex C500 wet plus
Indhold par 1 par
Farve grå; grøn
Tekstilsammensætning Polyamid
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale bambus-viskose; Glasfiber; HPPE-fibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved fugt
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6049607
EAN/GTIN 4048612018200
Producentnummer 6049607
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex C500-serien sætter nye standarder for beskyttelse, komfort, fleksibilitet, taktilitet og økonomi. Denne højteknologiske sikkerhedshandske med det højeste snitbeskyttelsesniveau 5/C kombinerer alt dette.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Skæresikre handsker med fremragende brugerkomfort
  • Håndfladen og 3/4 af håndryggen med HPE-belægning (High-Performance-Elastomer)
  • Farve: lime, antracit
  • fås i størrelserne: 7 til 11

Komfortfunktioner

  • stor fleksibilitet
  • meget god føling og fingerfærdighed
  • Perfekt pasform takket være 3D Ergo Technology
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
  • silikonefri iht. aftrykstest
  • særligt åndbar takket være uvex climazone

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 X 4 2 C) og EN 407 (X 1 X X X X)
  • fremragende mekanisk slidstyrke takket være Soft-Grip-belægningen
  • meget god gribesikkerhed i fugtige og våde omgivelser
  • Meget høj skærebeskyttelse takket være den patenterede uvex Bamboo TwinFlex®-teknologi
  • Modellen er i overensstemmelse med EN 407 egnet til kontaktvarme op til +100 ºC

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex C500 wet plus
  • Produkttype: Skærebeskyttelseshandsker
  • Farve (filter): grøn/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Højtydende elastomer (HPE)
  • Størrelse: 7
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Bambusviskose/glasfiber/højtydende polyethylen (HPPE)/polyamid (PA)