{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Waredex Work® | |
| Producentbetegnelse | Waredex Work 550 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 2 | |
| Snitbestandighed (TDM) | C | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Polyurethan (PU) | |
| EN 388-kode | 4X42C | |
| Farve | beige; grå | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Glasfiber; HPPE-fibre | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Egenskaber | certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 255 mm | |
| Vægt, samlet | 75 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094545 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198755074 | |
| Producentnummer | 055007841E | |
| Producent/ansvarlig person | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |