Nitrilhandsker, par Waredex Work® 550, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094545 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    108,42 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    90,38 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Waredex Work®
Producentbetegnelse Waredex Work 550
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 0,2 s
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4X42C
Farve beige; grå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Basismateriale Glasfiber; HPPE-fibre
Belægning indvendig håndflade
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Vægt, samlet 75 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094545 8
EAN/GTIN 4008198755081
Producentnummer 055008841E
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

Waredex Work® 500. God gribesikkerhed ved håndtering af olieindsmurte eller våde genstande som følge af en opruet belægning af polyurethan. God pasform og føleevne giver en høj brugerkomfort. Meget høj snitbestandighed i kombination med mekanisk barriere.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.