• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094545 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    15,32 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    12,77 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Waredex Work®
Gamintojo pavadinimas Waredex Work 550
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,2 s
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4X42C
Spalva smėlio spalvos; pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas
Danga vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 255 mm
Bendras svoris 75 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Gamintojo numeris 055007841E
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Waredex Work® 500. Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.