Para rękawic Waredex Work® 550,, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094545 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    76,51 PLN / 1 para
  • z 10 Pairs
    63,78 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
337 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Waredex Work®
Oznaczenie producenta Waredex Work 550
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,2 s
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 4X42C
Kolor Beżowy; Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókno szklane; Włókna HPPE
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 255 mm
Masa całkowita 75 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Numer producenta 055007841E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Waredex Work® 500. Dobra przyczepność w kontakcie z zaolejonymi lub mokrymi przedmiotami dzięki szorstkiej powłoce poliuretanowej. Dobre dopasowanie i wyczucie w palcach zapewniają wysoki komfort użytkowania. Bardzo duża odporność na przecięcia dzięki zabezpieczeniu mechanicznemu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.