• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic Waredex Work® 550, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094545 7
Sleva
364,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    212,00 CZK 364,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    176,00 CZK 303,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Waredex Work®
Označení výrobce Waredex Work 550
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,2 s
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4X42C
Barva Béžová; Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Nosný materiál Skelné vlákno; HPPE-vlákna
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Hmotnost celkem 75 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Číslo výrobce 055007841E
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Waredex Work® 500. Vysoká spolehlivost uchopení pro manipulaci se zaolejovanými nebo vlhkými předměty díky zdrsněnému povlaku z polyuretanu. Dobrý tvar a citlivost zajistí vysoké pohodlí při nošení. Velmi vysoké řezné rychlosti v kombinaci s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.