• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar Waredex Work® 550, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094545 7
Rabatt
15,32 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    8,46 € 15,32 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    7,05 € 12,77 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Waredex Work®
Herstellerbezeichnung Waredex Work 550
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,2 s
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4X42C
Farbe beige; grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Trägermaterial Glasfaser; HPPE-Faser
Beschichtung Handinnenfläche
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Gewicht gesamt 75 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Herstellernummer 055007841E
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Waredex Work® 500. Hohe Griffsicherheit für den Umgang mit öligen oder nassen Gegenständen durch eine geraute Beschichtung aus Polyurethan. Gute Passform und Feinfühligkeit sorgen für einen hohen Tragekomfort. Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.