• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par uvex impact 1 10

Art.-nr.: 094435 10
Rabat
200,10 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    118,91  DKK 200,10 DKK / par
  • fra 10 par
    99,09  DKK 166,73 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
  • Handskeegenskab: Burrelukning
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Burrelukning
EN 388 4X43CP
Bæremateriale Nylon, HPPE, glas
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve sort / gul
Handskestørrelse 10
Vægt 203 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094435 10
EAN/GTIN 4048612039526
Producentnummer 6059810

Betegnelse

Udførelse:

uvex impact 1. Sømløs skærebeskyttelseshandske med protektorer til robuste arbejder. Modstandsdygtig nitrilgummi-belægning giver god gribesikkerhed i tørre og fugtige områder. Polstrede indvendige håndflader, protektorer på håndryggen og forstærkninger på fingerleddene til beskyttelse mod klemninger og slag. Med burrelås-lukninger, der holder sikkert ved hårdt arbejde. Særligt egnet til arbejder med høj mekanisk belastning, minedrift, olie- og gasindustri.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.