• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Handschoenen, paar uvex impact 1 10

Artikelnummer: 094435 10
Korting
26,86 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,96 26,86 € / paar
  • van 10 paar
    € 13,30 22,38 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Klittenbandsluiting
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Klittenbandsluiting
EN 388 4X43C
Dragermateriaal Nylon, HPPE, glas
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur zwart / geel
Handschoenmaat 10
Gewicht 203 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094435 10
EAN/GTIN 4048612039526
Nummer fabrikant 6059810

Omschrijving

Uitvoering:

uvex impact 1. Naadloze snijbestendige handschoen met beschermingen tegen robuuste werkzaamheden. Sterke nitrilrubber coating voor een goede grip in droge en vochtige omgevingen. Gevoerde handpalm, beschermingen op de handrug en versterkingen aan de vingergewrichten ter bescherming tegen beknellingen en slagen. Met klittenbandsluitingen voor een goede grip bij ruwe werkzaamheden. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met hoge mechanische belasting, mijnbouw, olie- en gasindustrie.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.