• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par uvex impact 1, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094435 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    28,68 € / 1 par
  • od 10 par
    23,90 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex impact 1
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci P
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
EN 388 koda 4X43CP
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10
Področje uporabe Heavy Duty
Zadrga samopritrdilni trak
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Optična vlakna; visokozmogljiv polietilen (HPPE); Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Kategorija zaščite II
Skupna masa 203 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094435 10
EAN/GTIN 4048612039526
Številka proizvajalca 6059810
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex impact 1. Brezšivne delovne rokavice za zaščito pred vrezi s ščitniki za robustna dela. Trpežna prevleka iz nitrila in kavčuka za zanesljiv oprijem v suhih in vlažnih področjih. Podložene dlani, ščitniki na hrbtišču in ojačitve na členkih prstov za zaščito pred zmečkanjem in udarci. S samopritrdilnimi trakovi za zanesljivo namestitev pri grobih delih. Posebej primerne za dela z visoko mehansko obremenitvijo, rudarstvo, oljno in plinsko industrijo.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.