• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par uvex impact 1, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094435 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    196,57 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    163,81 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex impact 1
Producentbetegnelse uvex impact 1
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød P
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 4X43CP
Farve gul; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Heavy Duty
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 420
Basismateriale Glasfiber; HPPE-fibre; Nylon
Belægning indvendig håndflade
Egenskaber beskyttelse; gribeevne ved fugt
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 203 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094435 9
EAN/GTIN 4048612039519
Producentnummer 6059809
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex impact 1. Sømløs skærebeskyttelseshandske med protektorer til robuste arbejder. Modstandsdygtig nitrilgummi-belægning giver god gribesikkerhed i tørre og fugtige områder. Polstrede indvendige håndflader, protektorer på håndryggen og forstærkninger på fingerleddene til beskyttelse mod klemninger og slag. Med burrelås-lukninger, der holder sikkert ved hårdt arbejde. Særligt egnet til arbejder med høj mekanisk belastning, minedrift, olie- og gasindustri.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.