• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic uvex impact 1, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094435 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    660,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    550,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex impact 1
Označení výrobce uvex impact 1
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy P
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 388 Code 4X43CP
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 420
Nosný materiál Skelné vlákno; HPPE-vlákna; Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Chrániče; Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 203 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094435 10
EAN / GTIN 4048612039526
Číslo výrobce 6059810
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex impact 1. Bezešvé ochranné rukavice proti pořezání s chrániči pro robustní práce. Odolný nitril-kaučukový povlak pro dobrou spolehlivost uchopení v suchém a vlhkém prostředí. Polstrovaná plocha dlaní, chrániče na hřbetu a zesílení na kloubech prstů k ochraně před pohmožděninami a nárazy. Se suchými zipy pro bezpečné držení při hrubých pracích. Vhodné zejména pro práce s vysokou mechanickou zátěží, hornictví, ropný a plynárenský průmysl.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.