• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár uvex impact 1 10

Cikkszám: 094435 10
Kedvezmény
26,86 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    15,96 € 26,86 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    13,30 € 22,38 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: tépőzár
  • Vágásvédelmi kategória: C

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai tépőzár
EN 388 4X43C
Hordozóanyag Nylon, HPPE, üveg
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Festék fekete / sárga
Kesztyűméret 10
Súly 203 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094435 10
EAN / GTIN 4048612039526
Gyártó száma 6059810

Leírás

Kivitel:

uvex impact 1. Varrat nélküli vágás elleni védőkesztyű protektorokkal robusztus munkavégzéshez. Ellenállóképes nitril-kaucsuk bevonat a jó fogásbiztonság érdekében száraz és nedves területeken. Párnázott tenyérfelületekkel, a kézfejen protektorokkal és az ujjízületeknél megerősítéssel a zúzódásokkal és ütésekkel szembeni védelem érdekében. Tépőzárakkal a biztonságos tartás érdekében durva munkavégzés esetén. Különösen alkalmas nagy mechanikus terheléssel végzett munkához, bányászathoz, olaj- és gáziparhoz.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.