{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Producentbetegnelse | HyFlex® 11-800 | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | A | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitril | |
| EN 388-kode | 3131A | |
| Farve | grå; hvid | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Nylon | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | DMF-fri; allergiker-hudvenlig; latexfri; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt | 199 mm | |
| Vægt, samlet | 20,4 g |
| Artikelnummer | 094350 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490480896 | |
| Producentnummer | 11-800 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |