{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
HyFlex®
|
|
| Označení výrobce |
HyFlex® 11-800
|
|
| Obsah pár |
1 paar
|
|
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 |
A
|
|
| Verze, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Odolnost proti oděru |
3
|
|
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) |
1
|
|
| Odolnost proti dalšímu trhání |
3
|
|
| Odolnost proti prořezu |
1
|
|
| Odolnost proti řezu (TDM) |
A
|
|
| Ochrana před nárazy |
Neurčeno
|
|
| A: Chování při hoření, EN 407 |
X
|
|
| B: Kontaktní teplo, EN 407 |
1
|
|
| C: Konvekční teplo, EN 407 |
X
|
|
| D: sálavým teplem, EN 407 |
X
|
|
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 |
X
|
|
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 |
X
|
|
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní |
Nitrilová pěna
|
|
| Třída jakosti |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| EN 407 Code |
X1XXXX
|
|
| EN 388 Code |
3131A
|
|
| Barva |
Šedá; Bílá
|
|
| Druh produktu |
Rukavice
|
|
| Rozsah použití |
Ochrana před ESD
|
|
| Velikost rukavic |
8
|
|
| Rozsah použití |
Allround
|
|
| Opakované použití |
K opakovanému použití
|
|
| Jednotka |
Spárovat
|
|
| Technologie pletení (jemnost) |
15G
|
|
| Norma |
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
|
|
| Nosný materiál |
Nylon
|
|
| Povlak |
Vnitřní plocha dlaní
|
|
| Vlastnosti |
Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků
|
|
| Kategorie ochrany |
II
|
|
| Celková délka L |
199 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
20,4 g
|
|
| Obsah |
Pár
|
| Katalogové číslo | 094350 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490480896 | |
| Číslo výrobce | 11-800 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |