Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-800, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094350 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    40,06 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    33,40 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.592 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 15G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Pasform meget god
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 199 mm
Farve grå / hvid
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 10
Vægt 20,4 g
Strikketeknologi 15G
silikonefri ja
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri ja
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094350 10
EAN/GTIN 10076490480872
Producentnummer 11-800 10
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex®-serie. Alsidige handsker med nitrilskumbelægning til præcist og generelt arbejde. God balance mellem komfort, bevægelighed og håndbeskyttelse. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™, som giver mindre træthed i hænderne. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

Antistatisk iht. EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.